三菱電機
三菱電機の 制御機器・PLC・リレー
三菱電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
三菱電機の PLC本体ユニット
FX3Sシリーズ 基本ユニット
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量
1個
入出力点数(点)
20
定格電圧(V)
DC24
注文コード
49547725
品番
FX3S-20MR-DS
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥42,500
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
入出力点数・定格電圧・内容量
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
プログラムメモリ
[内蔵メモリ容量・形式]16000ステップEEPROM、キーワード保護機能(カスタマーキーワード機能あり) 書込み許容回数:2 万回
[メモリカセット(オプション)]EEPROM 32000 ステップ(ただし、16、000 ステップのみ使用可)ローダ機能付、書込み許容回数:1 万回
[RUN中書込み機能]あり(シーケンサRUN 中にプログラムの変更可、ただしSFC プログラムやリストプログラムなどは除く)
仕様
FX3S CPUベースユニット. FX3Sは、取り付けた後は放置して良いPLCソリューションです。スペースとコストを考慮し、最大30のI/Oが必要です。 最小限の拡張性を備え、バッテリを使用しないメンテナンスフリーのコントローラは、簡単なプロセスの処理に最適で、定期的なメンテナンスなしで現場に置いたままにすることができます。. 第3世代ベーシックコンパクトPLC 最小限のサイズで高性能 電源内蔵 (AC電源) メンテナンスフリーのEEPROMメモリ 十分なメモリ容量 (4000ステップ) と装置の範囲 プ
質量(kg)
約0.3
シリーズ
FX3S
定格電圧(V)
DC24
制御方式
[演算]ストアードプログラム繰返し演算方式、割込み機能あり
出力点数
8点
入力点数
12点
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
75×90×49
保存温度(℃)
-25〜75
使用環境
腐食性・可燃性ガスがなく、導電性のじんあい(ほこり)がひどくないこと
使用周囲温度(℃)
0〜55
耐ノイズ
ノイズ電圧1000Vp-p、ノイズ幅1μs、立上り1ns、周期30〜100Hzのノイズシミュレータによる
出力仕様
2A/1点(8A/4点)・AC250V・DC30V
演算処理速度(μs/命令)
【基本】0.21、【応用】0.5〜数100
命令
シーケンス命令:29個・ステップラダー命令:2個、応用命令:116種
時計機能
内蔵 1980〜2079年(うるう年補正あり)、西暦2桁/4桁、月差±45秒/25℃
設置場所
制御盤内
動作温度(℃)
0〜55
接続形状
(入力・出力)M3ネジ固定式端子台
ネットワークタイプ
イーサネット、ModBus
入力形式
DC24V シンク/ソース
絶縁抵抗
各端子とアース端子間:DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用高度
2000m以下
接地
D種接地(接地抵抗:100Ω以下)<強電系との共通接地は不可>
入出力制御方式
一括処理方式(END命令実行時)、入出力リフレッシュ命令、パルスキャッチ機能あり
プログラムメモリ容量
4000ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め16000 ステップ)
出力形式
リレー
通信ポート
(内蔵)RS-422、USB Mini-B 各1ch
耐衝撃
147m/s
2
、作用時間11ms、正弦半波パルスにてX、Y、Z各方向3回
プログラム仕様
(言語)リレーシンボル方式+ステップラダー方式(SFC表現可)
プログラミングインターフェイス
ミニUSB B
相対湿度(%RH)
[動作時]5〜95(結露しないこと)
通信ポート番号
-
入出力点数(点)
20