三菱電機
三菱電機の 制御機器・PLC・リレー
三菱電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
三菱電機の PLC拡張ユニット
FX5Uシリーズ CPUユニット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
入力点数
32点
注文コード
49547813
品番
FX5U-64MR-ES
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
入力点数・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
40
定格電圧(V)
AC100〜240
制御方式
ストアードプログラム繰返し演算
出力点数
32点
入力点数
32点
使用周囲温度(℃)
-20〜55
プログラムメモリ
64kステップ(128kバイト、フラッシュメモリ)
電源容量(mA)
1100(DC5V内蔵)
入出力制御方式
リフレッシュ方式
使用周囲湿度(%RH)
5〜95(結露なきこと)
入出力点数(点)
256以下