FX5U-64MT-ESS FX5Uシリーズ CPUユニット 三菱電機 49547829

FX5Uシリーズ CPUユニット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 入力点数32点 注文コード49547829 品番FX5U-64MT-ESS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は入力点数・内容量など17種類から選べます 他の種類を見る
周波数(Hz)50/60 消費電力(W)40 定格電圧(V)AC100〜240 制御方式ストアードプログラム繰返し演算 出力点数32点 入力点数32点 使用周囲温度(℃)-20〜55 プログラムメモリ64kステップ(128kバイト、フラッシュメモリ) RoHS指令(10物質対応)対応 電源容量(mA)1100(DC5V内蔵) 入出力制御方式リフレッシュ方式 使用周囲湿度(%RH)5〜95(結露なきこと) 入出力点数(点)256以下

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49547829 FX5U-64MT-ESS 21033346 FX5U-64MT/ESS 画像準備中 FX5Uシリーズ CPUユニット 三菱電機 1台 68,980 税込75,878 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする