Mitsubishi アナログモジュール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49547926 品番FX5-4DA-TC-ADP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様FX5-通信アダプタ.iQ-Fシリーズ初のモデルがFX5Uです。このユニットは、コスト効果の高い小型パッケージで高性能を発揮します。FX5Uは、新規/既存の膨大なアドオンオプションを用意することで、これまでのFXの総合的な柔軟性を維持しています。こうしたア 適合機種iQ FX5S PLC、 iQ FX5U PLC、iQ FX5UC PLC、iQ FX5UJ PLC 長さ(mm)17.6 幅(mm)106 タイプモジュール:アナログ出力/出力:熱電対 電流(A)0.02 電圧(V)AC24 耐電圧(全端子一括とCPUユニットのアース端子間)AC500V/1分間 深さ(mm)0.0891 出力点数4 絶縁方式入力端子とCPUユニット間:フォトカプラ絶縁/入力端子チャンネル間:非絶縁 絶縁抵抗(MΩ)(全端子一括とCPUユニットのアース端子間)DC500V絶縁抵抗計にて10以上 主な用途産業、ネットワーク 変換速度約85ms/チャンネル RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする