Mitsubishi ロジックモジュール ディスプレイ付き リレー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電源電圧(V)AC100〜240 仕様●入力タイプ:デジタル●取り付けタイプ:DIN Rail●ターミナルタイプ:ネジ●プログラミングインターフェイス:AS-I●モジュールタイプ:Logic Control Module●出力電流:8A 注文コード49548118 品番AL2-10MR-A
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,172
販売価格(税別) アウトレット
¥31,98028,338
この商品は電源電圧・仕様など5種類から選べます 他の種類を見る
仕様●入力タイプ:デジタル●取り付けタイプ:DIN Rail●ターミナルタイプ:ネジ●プログラミングインターフェイス:AS-I●モジュールタイプ:Logic Control Module●出力電流:8A 長さ(mm)71.2 幅(mm)90 保護構造IP20 シリーズAlpha 2 消費電力(W)4.9 深さ(mm)52 出力点数4 入力点数6 電源電圧(V)AC100〜240 RoHS指令(10物質対応)対応 出力形式リレー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする