Mitsubishi ロジックモジュール ディスプレイ付き リレー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 電源電圧(V)AC100〜240 仕様入力タイプ:デジタル、取り付けタイプ:DINレール、ターミナルタイプ:ネジ、通信ポート番号:1、モジュールタイプ:ロジック制御モジュール、動作温度 Min:-25℃、三菱Alpha 2.命令セットに、PWMやSMSテキストメッセージを含む、15の新しいファンクションブロックが追加されました。アナログ信号処理 注文コード49548127 品番AL2-14MR-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は電源電圧・仕様など5種類から選べます 他の種類を見る
仕様入力タイプ:デジタル、取り付けタイプ:DINレール、ターミナルタイプ:ネジ、通信ポート番号:1、モジュールタイプ:ロジック制御モジュール、動作温度 Min:-25℃、三菱Alpha 2.命令セットに、PWMやSMSテキストメッセージを含む、15の新しいファンクションブロックが追加されました。アナログ信号処理 長さ(mm)90 幅(mm)124.6 保護構造IP20 シリーズAlpha 2 消費電力(W)5.5 深さ(mm)52 出力点数6 入力点数8 電源電圧(V)AC100〜240 RoHS指令(10物質対応)対応 出力形式リレー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする