三菱電機
三菱電機の 電子部品(オンボード)
三菱電機の 能動部品
三菱電機の ディスクリート
Mitsubishi ロジックモジュール ディスプレイ付き リレー
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
電源電圧(V)
DC24
仕様
出力タイプ:リレー、入力タイプ:デジタル、取り付けタイプ:DIN Rail、プログラミングインターフェイス:AS-I、モジュールタイプ:Logic Control Module、出力電流:8A、三菱Alpha 2.命令セットに、PWMやSMSテキストメッセージを含む、15の新しいファンクションブロ
注文コード
49548136
品番
AL2-14MR-D
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
この商品は
電源電圧・仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力タイプ:リレー、入力タイプ:デジタル、取り付けタイプ:DIN Rail、プログラミングインターフェイス:AS-I、モジュールタイプ:Logic Control Module、出力電流:8A、三菱Alpha 2.命令セットに、PWMやSMSテキストメッセージを含む、15の新しいファンクションブロ
長さ(mm)
90
幅(mm)
124.6
保護構造
IP20
シリーズ
Alpha 2
消費電力(W)
7.5
深さ(mm)
52
出力点数
6
入力点数
8
電源電圧(V)
DC24
出力形式
リレー