三菱電機
三菱電機の 電子部品(オンボード)
三菱電機の 能動部品
三菱電機の ディスクリート
Mitsubishi ロジックモジュール ディスプレイ付き リレー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
電源電圧(V)
AC100〜240
仕様
入力タイプ:デジタル、取り付けタイプ:DIN Rail、プログラミングインターフェイス:AS-I 、モジュールタイプ:Logic Control Module、出力電流:8A、三菱Alpha 2.命令セットに、PWMやSMSテキストメッセージを含む、15の新しいフ
注文コード
49548145
品番
AL2-24MR-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
電源電圧・仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
入力タイプ:デジタル、取り付けタイプ:DIN Rail、プログラミングインターフェイス:AS-I 、モジュールタイプ:Logic Control Module、出力電流:8A、三菱Alpha 2.命令セットに、PWMやSMSテキストメッセージを含む、15の新しいフ
長さ(mm)
90
幅(mm)
124.6
保護構造
IP20
シリーズ
Alpha 2
消費電力(W)
7
深さ(mm)
52
出力点数
9
入力点数
15
電源電圧(V)
AC100〜240
出力形式
リレー