仕様入力タイプ:デジタル、取り付けタイプ:DIN Rail、ディスプレイ込み:あり、ターミナルタイプ:ネジ、プログラミングインターフェイス:AS-I、モジュールタイプ:Logic Control Module、出力電流:8A、三菱Alpha 2.命令セットに、PWMやSMSテキストメッセージを含む、15の新しいファンクションブロックが追
長さ(mm)90
幅(mm)124.6
保護構造IP20
シリーズAlpha 2
消費電力(W)9
深さ(mm)52
出力点数9
入力点数15
電源電圧(V)DC24
出力形式リレー