仕様●入力タイプ:デジタル●取り付けタイプ:DIN Rail●ディスプレイ込み:なし●モジュールタイプ:I/O Extension●Digital Expansion Modules.These modules give additional I/O flexibility to Alpha 2 users.They fit alongside the Alpha 2 (see st
幅(mm)53.1
シリーズAlpha 2
深さ(mm)24.5
入力点数4
電源電圧(V)AC230
高度(m)0.09