仕様●取り付けタイプ:DIN Rail●ディスプレイ込み:なし●併用可能製品:Alpha 2シリーズ●Digital Expansion Modules. These modules give additional I/O flexibility to Alpha 2 users. They fit alongside the Alpha 2 (see
シリーズAlpha 2
出力点数4
電源電圧(V)24dc
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)5.1×90×24.5
モジュールタイプI/O Extension
出力タイプデジタル、トランジスタ