MK (ELECTRIC)
MK (ELECTRIC)の 電子部品(オンボード)
MK (ELECTRIC)の 機構部品(電子部品)
MK (ELECTRIC)の 基板用コネクタ
MK Electric BNCコネクタ ジャック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49548504
品番
K5801 WHI
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
仕様
オス・メス:メス●取り付けタイプ:ウォールマウント●インピーダンス:50Ω●端子方法:圧着●ボディ向き:ストレート●ケーブルタイプ:RG58●極性:ノーマル