MK (ELECTRIC)
MK (ELECTRIC)の 電子部品(オンボード)
MK (ELECTRIC)の 機構部品(電子部品)
MK (ELECTRIC)の 基板用コネクタ
MK Electric RJ Logic Plusシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
タイプ:ブランク●ブランクサイズ:フル●色:白●長さ:50mm●幅:50mm●深さ:16mm●シリーズ:Logic Plus
注文コード
49548888
品番
K180 WHI
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥396
販売価格(税別)
¥
360
この商品は
仕様
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
タイプ:ブランク●ブランクサイズ:フル●色:白●長さ:50mm●幅:50mm●深さ:16mm●シリーズ:Logic Plus