内容量1個
仕様電源電圧:24 V dc 、 レンズ色:レンズ付属なし 、 取付けスタイル:表面実装 、 電流タイプ:DC 、 光効果:回転 、 サウンダのタイプ:ブザー 、 デシベル/1m:85dB 、 シリーズ:RA201 、 バルブタイプ:白熱灯 、 ハウジング色:黒 、 トーンの数:1 、 最大温度:+55℃ 、 レンズ及び電球は別売り(RS電球代表番号 ; 660-0041 660-0041 及びRSレンズ代表番号 ; 286-9025 286-9025 ). RA201/200シリーズサウンダ / 信号灯. RA201/200シリーズのサウンダ / 信号灯には、電気モータで駆動される照光されたランプの周りを信号灯の垂直軸に沿って継続回転するパラボラ反射板が装備され、360度に渡って強力な光線で照光します。 一般にこのタイプの信号灯は、他のモデルに比べ照光出力が大きいものですが、この信号灯は一時に一方向のみを照光するため、相殺されています。 このサウンダ / 信号灯は85 dbのピエゾブザーも搭載し、1つのユニットで2つの信号を発します。. 2つの信号を1つのユニットに統合 回転タイプの信号灯 ベースにピエゾサウンダ 連続定格 ツインベルト駆動システム 面又は壁面取り付け可能 コンジットBESAボックスとの使用に最適 IP65等級 UV安定化ポリカーボネートレンズ及びABS取り付けベース オプションとして壁面ブラケット及び保護ガードを別売りで用意
注文コード49551679
品番RA201-21RS