内容量1個
仕様電源電圧:24 V dc 、 レンズ色:黄 、 取付けスタイル:表面実装 、 電流タイプ:DC 、 光効果:点滅 , 停止 、 サウンダのタイプ:ブザー 、 デシベル/1m:90dB 、 シリーズ:LEDA125 、 バルブタイプ:LED灯 、 ハウジング色:黒 、 トーンの数:1 、 最大温度:+45℃ 、 Moflash Multi-Function LED Beacon with Piezo Buzzers - LEDA125 Series. Suitable for fire, security and industrial applications Three flash rates; continuously 'ON', 'Rapid Flash' at 120 fpm or 'Standard' at 60 fpm 2 piezo sounders in base synchronised with flash rate DC units allow for termination inside the base enclosure
注文コード49551697
品番LEDA125-02-01