Moflash
Moflashの 電子部品(オンボード)
Moflashの 能動部品
Moflashの ディスクリート
Moflash ビーコン - ブザーコンビネーション
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
電源電圧:24 V dc 、 レンズ色:赤 、 取付けスタイル:表面実装 、 電流タイプ:DC 、 光効果:点滅 , 停止 、 サウンダのタイプ:ブザー 、 デシベル/1m:90dB 、 シリーズ:LEDA125 、 バルブタイプ:LED灯 、 ハウジング色:黒 、 トーンの数:1 、 最大温度:+45℃
注文コード
49551706
品番
LEDA125-02-02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,907
販売価格(税別)
¥
25,370
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電源電圧:24 V dc 、 レンズ色:赤 、 取付けスタイル:表面実装 、 電流タイプ:DC 、 光効果:点滅 , 停止 、 サウンダのタイプ:ブザー 、 デシベル/1m:90dB 、 シリーズ:LEDA125 、 バルブタイプ:LED灯 、 ハウジング色:黒 、 トーンの数:1 、 最大温度:+45℃
RoHS指令(10物質対応)
対応