Moflash
Moflashの 電子部品(オンボード)
Moflashの 能動部品
Moflashの ディスクリート
Moflash ブザー DC動作
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
電流タイプ:DC 、 デシベル/1m:95dB 、 トーンの長さ:連続 , パルス 、 取付けスタイル:Panel Mount 、 電源電圧:48 V ac/dc 、 最大デシベル:95dB 、 直径:43 mm 、 本体色:黒 、 最小温度:-20℃ 、 最大温度:+60℃ 、 Piezo Buzzer. Compact unit Suitable for local signalling applications
注文コード
49551846
品番
AE20M-48
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電流タイプ:DC 、 デシベル/1m:95dB 、 トーンの長さ:連続 , パルス 、 取付けスタイル:Panel Mount 、 電源電圧:48 V ac/dc 、 最大デシベル:95dB 、 直径:43 mm 、 本体色:黒 、 最小温度:-20℃ 、 最大温度:+60℃ 、 Piezo Buzzer. Compact unit Suitable for local signalling applications
RoHS指令(10物質対応)
対応