Moflash 表示灯 ブザー付

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電源電圧:24 dc レンズ色:アンバー 取付けスタイル:表面実装 電流タイプ:DC 光効果:点滅 サウンダのタイプ:アラーム, 電子 デシベル/1m:105dB シリーズ:IS-SB バルブタイプ:LED灯 ハウジング色:アンバー 最小デシベル:105dB トーンの数:32 最大温度:+55℃ Moflash本質安全信号LEDサウンダ 信号灯 IS-SBシリーズ. IS-SBシリーズの業務用本質安全LEDサウンダ 信号灯製品です。このサウンダ 信号灯は2段階アラームオプションを備えています。グループI (採掘)及びグループII (地上)の爆発の危険性がある環境で使用するために設計されています。火災、セキュリティ、プロセス制御、及び全般的な信号発信用途に適しています。. 特長と利点. ゾーン0、1、2、20、21、22. ATEX IECEx認定. IP66等級. 表面実装. ハウジング材質: ポリカーボネート 注文コード49552004 品番IS-SB-02-01
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,406
販売価格(税別)
39,460
この商品は仕様9種類から選べます 他の種類を見る
仕様電源電圧:24 dc レンズ色:アンバー 取付けスタイル:表面実装 電流タイプ:DC 光効果:点滅 サウンダのタイプ:アラーム, 電子 デシベル/1m:105dB シリーズ:IS-SB バルブタイプ:LED灯 ハウジング色:アンバー 最小デシベル:105dB トーンの数:32 最大温度:+55℃ Moflash本質安全信号LEDサウンダ 信号灯 IS-SBシリーズ. IS-SBシリーズの業務用本質安全LEDサウンダ 信号灯製品です。このサウンダ 信号灯は2段階アラームオプションを備えています。グループI (採掘)及びグループII (地上)の爆発の危険性がある環境で使用するために設計されています。火災、セキュリティ、プロセス制御、及び全般的な信号発信用途に適しています。. 特長と利点. ゾーン0、1、2、20、21、22. ATEX IECEx認定. IP66等級. 表面実装. ハウジング材質: ポリカーボネート RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする