※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 空調/換気関連部品
未来工業の 換気扇部材
未来工業の 換気扇用カバー・フード
パイプフード( 鐘型)寒冷地仕様ルーバー付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49554198
品番
PYK-S100KLCG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
結露水や雨水の凍結による外壁の損傷を防ぎます。
材質
ステンレス製
付属品
ボディーと同色ビス付
仕様
ルーバー付
色
シャンパンゴールド
寸法L(mm)
146
寸法H(mm)
87
寸法B(mm)
140
寸法l(mm)
27
寸法b(mm)
157
適合ダクト
103〜106
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください