内容量1リール(18000個)
仕様コンタクト数:12●コンタクト材質:リン酸銅●ピッチ:0.5mm●端子タイプ:ZIF上接点●ボディ向き:ライトアングル●定格電流:500mA●定格電圧:50 V●シリーズ:54550●行数:1●コンタクトめっき:銀●端子方法:はんだ●最適なケーブルアセンブリについては代表品番 ; 760-8752 760-8752 を参照してください。 下接点タイプの0.5 mmピッチMolex FFC/FPCコネクタについては、代表品番 ; 788-3552 788-3552 (標準)を参照してください。. 0.5 mm FFC/FPC ZIFコネクタ(上接点タイプ). Molex 0.5 mm FFC/FPC ZIFスライドアクチュエータ式コネクタのシリーズ(上接点タイプ): 52435シリーズ: 2.0 mm(高)、スズビスマスめっきのコンタクト、スズめっきの補強金具 52745シリーズ: 2.0 mm(高)、金コンタクトめっき、スズめっきの補強金具 54104シリーズ: 2.0 mm(高)、0.1 μm金コンタクトめっき、スズめっきの補強金具 54550シリーズ: 1.20 mm(高)、各種コンタクトのめっき、スズめっきの補強金具
注文コード49557209
品番545501233