画像準備中

Molex FPC / FFC コネクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様コンタクト数:20●コンタクト材質:リン酸銅●ピッチ:0.5mm●端子タイプ:ZIF上接点●ボディ向き:ライトアングル●定格電流:500mA●定格電圧:50 V●シリーズ:Easy-On●シリーズ番号:54550●行数:1●コンタクトめっき:銀●動作温度 Max:+85℃●最適なケーブルアセンブリについては代表品番 ; 760-8752 760-8752 を参照してください。 下接点タイプの0.5 mmピッチMolex FFC/FPCコネクタについては、代表品番 ; 788-3552 788-3552 (標準)を参照してください。. 0.5 mm FFC/FPC ZIFコネクタ(上接点タイプ). Molex 0.5 mm FFC/FPC ZIFスライドアクチュエータ式コネクタのシリーズ(上接点タイプ): 52435シリーズ: 2.0 mm(高)、スズビスマスめっきのコンタクト、スズめっきの補強金具 52745シリーズ: 2.0 mm(高)、金コンタクトめっき、スズめっきの補強金具 54104シリーズ: 2.0 mm(高)、0.1 μm金コンタクトめっき、スズめっきの補強金具 54550シリーズ: 1.20 mm(高)、各種コンタクトのめっき、スズめっきの補強金具 注文コード49557367 品番54550-2033
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量など494種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:20●コンタクト材質:リン酸銅●ピッチ:0.5mm●端子タイプ:ZIF上接点●ボディ向き:ライトアングル●定格電流:500mA●定格電圧:50 V●シリーズ:Easy-On●シリーズ番号:54550●行数:1●コンタクトめっき:銀●動作温度 Max:+85℃●最適なケーブルアセンブリについては代表品番 ; 760-8752 760-8752 を参照してください。 下接点タイプの0.5 mmピッチMolex FFC/FPCコネクタについては、代表品番 ; 788-3552 788-3552 (標準)を参照してください。. 0.5 mm FFC/FPC ZIFコネクタ(上接点タイプ). Molex 0.5 mm FFC/FPC ZIFスライドアクチュエータ式コネクタのシリーズ(上接点タイプ): 52435シリーズ: 2.0 mm(高)、スズビスマスめっきのコンタクト、スズめっきの補強金具 52745シリーズ: 2.0 mm(高)、金コンタクトめっき、スズめっきの補強金具 54104シリーズ: 2.0 mm(高)、0.1 μm金コンタクトめっき、スズめっきの補強金具 54550シリーズ: 1.20 mm(高)、各種コンタクトのめっき、スズめっきの補強金具

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする