内容量1袋(10個)仕様コンタクト数:6 、 コンタクト材質:リン酸銅 、 ピッチ:0.5mm 、 取り付けタイプ:表面実装 、 ジェンダー:オス 、 端子タイプ:ZIF下接点 、 ボディ向き:ライトアングル 、 定格電流:500mA 、 定格電圧:50 V 、 シリーズ:Easy-On 、 シリーズ番号:505110 、 行数:1 、 コンタクトめっき:ニッケルの上に金 、 動作温度 Min:-40℃ 、 Molex Easy-On 0.50 mm FFC/FPCコネクタ(ダブル下接点付き)、505110シリーズ. ダブル下接点を備えたEasy-On 0.50 mm FFC/FPCは、コンパクトで低プロファイルの設計になっており、かん合高さはわずか1.90 mmです。 これらのEasy-On 0.50 mm FFC/FPCコネクタは、回路あたり2個の下部コンタクトを搭載するように設計されています。 このダブル下接点は、埃や汚染物質を除去するように設計されているので、クリーンなかん合接続と信頼性の高いコンタクトが実現します。 この設計では、回路あたりのコンタクト数も2倍になります。 これらのEasy-On 0.50 mm FFC/FPCコネクタのアクチュエータは、FFC/FPCとコネクタ端子の接続部を保護する、組み立て済みのカバーとして機能します。 これらのFFC/FPCコネクタのハウジングは、くぼみのあるケーブル耳たぶロック機構を備えているので、FPCタブに対応します。 この機能により、ケーブルの適切な収容と配置が可能になり、高い保持力と簡単な作動が実現します。 これらのEasy-On 0.50 mm FFC/FPCコネクタは、ゼロ挿入力(ZIF)方式を採用しているので、ケーブルの挿入が簡単で、抜き差しを繰り返しても摩耗を最小限に抑えます。 ハウジングの上部は、真空ピックアンドプレース領域もあるので、簡単なボードアセンブリとコスト節約が実現します。 これらのSMT FFC/FPCコネクタに付いた頑丈なはんだタブは、基板を確実に保持し、はんだ接合部のひずみを緩衝します。 これらのEasy-On 0.50 mm FFC/FPCコネクタは幅広い回路サイズに対応するので、設計の柔軟性が向上します。. 特長と利点:. クリーンなかん合接続と信頼性の優れたコンタクトを実現するダブル下接点 ケーブルの耳たぶロック機構で、ケーブルの配置と高い保持力を確保 かん合高さ1.9 mmのコンパクトな低プロファイル設計 ゼロ挿入力(ZIF)方式でケーブル挿入が簡単、抜き差しを繰り返しても摩耗を最小限に抑える しっかり基板を保持するためのはんだタブ ボードの上部に真空ピックアンドプレース領域を備えているので、コストの節約と簡単なボードアセンブリが実現. 用途. これらのEasy-On 0.50 mm FFC/FPCコネクタは小型サイズなので、パッケージング密度の高い用途に適しています。 これらの用途には、車載ディスプレイ、オーディオ、カーナビゲーションの他、フラットパネルTV、携帯ゲーム機やパーソナルナビゲーション機器などの消費者向け製品があります。 その他の用途には、光学ディスクドライブ、タブレット、ノートブックPC、プリンタ、コピー機などのデータ通信が含まれます。注文コード49558119品番505110-0692