曜日別特売
200528-0060 Molex FPC / FFC コネクタ 日本モレックス(molex) 49558128

Molex FPC / FFC コネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)仕様コンタクト数:6 、 コンタクト材質:リン酸銅 、 ピッチ:1mm 、 取り付けタイプ:表面実装 、 ジェンダー:オス 、 端子タイプ:ZIF下接点 、 ボディ向き:ライトアングル 、 定格電流:500mA 、 定格電圧:50 V ac/dc 、 シリーズ:Easy-On 、 シリーズ番号:200528 、 行数:1 、 コンタクトめっき:ニッケルの上に金 、 動作温度 Min:-40℃ 、 Molex Easy-On 1.0 mm FFC/FPCコネクタ(ダブルボトムコンタクト付)、200528シリーズ. ダブルボトムコンタクトを備えたEasy-On 1.0 mm FFC/FPCは、コンパクトで低プロファイルの設計になっており、かん合高さはわずか1.90 mmです。 このEasy-On 1.0 mm FFC/FPCコネクタは、回路あたり2つの下接点となるように設計されています。 このダブル下接点は、埃や汚染物質を除去するように設計されているので、クリーンなかん合接続と信頼性の高いコンタクトが実現します。 この設計では、回路あたりのコンタクト数も2倍になります。 このEasy-On 1.0 mm FFC/FPCコネクタのアクチュエータは、FFC/FPC端子とコネクタ端子の接続部を保護する、組み立て済みのカバーとして機能します。 これらのFFC/FPCコネクタのハウジングは、くぼみのあるケーブル耳たぶロック機構を備えているので、FPCタブに対応します。 この機能により、ケーブルの適切な収容と配置が可能になり、高い保持力と簡単な作動が実現します。 このEasy-On 1.0 mm FFC/FPCコネクタは、ゼロ挿入力(ZIF)方式も採用しているので、ケーブルの挿入が簡単で、抜き差しを繰り返しても摩耗が最小限に抑えられます。 ハウジングの上部は、真空ピックアンドプレース領域もあるので、簡単なボードアセンブリとコスト節約が実現します。 これらのSMT FFC/FPCコネクタに付いた頑丈なはんだタブは、基板を確実に保持し、はんだ接合部のひずみを緩衝します。 このEasy-On 1.0 mm FFC/FPCコネクタは幅広い回路サイズに対応しているので、設計の柔軟性が向上します。. 特長と利点:. クリーンなかん合接続と信頼性の優れたコンタクトを実現するダブル下接点 ケーブルの耳たぶロック機構で、ケーブルの配置と高い保持力を確保 かん合高さ1.9 mmのコンパクトな低プロファイル設計 ゼロ挿入力(ZIF)方式でケーブル挿入が簡単、抜き差しを繰り返しても摩耗を最小限に抑える しっかり基板を保持するためのはんだタブ ボードの上部に真空ピックアンドプレース領域を備えているので、コストの節約と簡単なボードアセンブリが実現. 用途. このEasy-On 1.0 mm FFC/FPCコネクタは小型サイズなので、パッケージング密度の高い用途に適しています。 これらの用途には、車載ディスプレイ、オーディオ、カーナビゲーションの他、フラットパネルTV、携帯ゲーム機やパーソナルナビゲーション機器などの消費者向け製品があります。 その他の用途には、光学ディスクドライブ、タブレット、ノートブックPC、プリンタ、コピー機などのデータ通信が含まれます。注文コード49558128品番200528-0060
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様コンタクト数:6 、 コンタクト材質:リン酸銅 、 ピッチ:1mm 、 取り付けタイプ:表面実装 、 ジェンダー:オス 、 端子タイプ:ZIF下接点 、 ボディ向き:ライトアングル 、 定格電流:500mA 、 定格電圧:50 V ac/dc 、 シリーズ:Easy-On 、 シリーズ番号:200528 、 行数:1 、 コンタクトめっき:ニッケルの上に金 、 動作温度 Min:-40℃ 、 Molex Easy-On 1.0 mm FFC/FPCコネクタ(ダブルボトムコンタクト付)、200528シリーズ. ダブルボトムコンタクトを備えたEasy-On 1.0 mm FFC/FPCは、コンパクトで低プロファイルの設計になっており、かん合高さはわずか1.90 mmです。 このEasy-On 1.0 mm FFC/FPCコネクタは、回路あたり2つの下接点となるように設計されています。 このダブル下接点は、埃や汚染物質を除去するように設計されているので、クリーンなかん合接続と信頼性の高いコンタクトが実現します。 この設計では、回路あたりのコンタクト数も2倍になります。 このEasy-On 1.0 mm FFC/FPCコネクタのアクチュエータは、FFC/FPC端子とコネクタ端子の接続部を保護する、組み立て済みのカバーとして機能します。 これらのFFC/FPCコネクタのハウジングは、くぼみのあるケーブル耳たぶロック機構を備えているので、FPCタブに対応します。 この機能により、ケーブルの適切な収容と配置が可能になり、高い保持力と簡単な作動が実現します。 このEasy-On 1.0 mm FFC/FPCコネクタは、ゼロ挿入力(ZIF)方式も採用しているので、ケーブルの挿入が簡単で、抜き差しを繰り返しても摩耗が最小限に抑えられます。 ハウジングの上部は、真空ピックアンドプレース領域もあるので、簡単なボードアセンブリとコスト節約が実現します。 これらのSMT FFC/FPCコネクタに付いた頑丈なはんだタブは、基板を確実に保持し、はんだ接合部のひずみを緩衝します。 このEasy-On 1.0 mm FFC/FPCコネクタは幅広い回路サイズに対応しているので、設計の柔軟性が向上します。. 特長と利点:. クリーンなかん合接続と信頼性の優れたコンタクトを実現するダブル下接点 ケーブルの耳たぶロック機構で、ケーブルの配置と高い保持力を確保 かん合高さ1.9 mmのコンパクトな低プロファイル設計 ゼロ挿入力(ZIF)方式でケーブル挿入が簡単、抜き差しを繰り返しても摩耗を最小限に抑える しっかり基板を保持するためのはんだタブ ボードの上部に真空ピックアンドプレース領域を備えているので、コストの節約と簡単なボードアセンブリが実現. 用途. このEasy-On 1.0 mm FFC/FPCコネクタは小型サイズなので、パッケージング密度の高い用途に適しています。 これらの用途には、車載ディスプレイ、オーディオ、カーナビゲーションの他、フラットパネルTV、携帯ゲーム機やパーソナルナビゲーション機器などの消費者向け製品があります。 その他の用途には、光学ディスクドライブ、タブレット、ノートブックPC、プリンタ、コピー機などのデータ通信が含まれます。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする