日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex FPC / FFC コネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
コンタクト数:10●コンタクト材質:リン酸銅●ピッチ:0.5mm●取り付けタイプ:表面実装●オス・メス:メス●端子タイプ:ZIF●挿入力:ZIF●定格電流:500mA●定格電圧:50 Vrms ac/dc●シリーズ番号:52559●行数:1●動作温度 Min:-40℃
注文コード
49558277
品番
52559-1033
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
494
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:10●コンタクト材質:リン酸銅●ピッチ:0.5mm●取り付けタイプ:表面実装●オス・メス:メス●端子タイプ:ZIF●挿入力:ZIF●定格電流:500mA●定格電圧:50 Vrms ac/dc●シリーズ番号:52559●行数:1●動作温度 Min:-40℃
RoHS指令(10物質対応)
対応