内容量1袋(10個)
仕様コンタクト数:20●コンタクト材質:リン酸銅●ピッチ:1mm●取り付けタイプ:スルーホール●オス・メス:メス●端子タイプ:ZIF垂直接点●ボディ向き:ストレート●定格電流:1A●定格電圧:50 V ac●シリーズ:Easy-On●シリーズ番号:52030●行数:1●コンタクトめっき:ニッケルの上に錫●動作温度 Min:-20℃●FCCケーブルアセンブリについては、代表品番 ; 458-9169 458-9169 を参照してください。. FFC ZIF垂直コネクタ. このEasy-On製品、Molex 52610及び52030シリーズのZIF FFCコネクタは、フットプリント1 mmのFFCケーブルに対応しています。 52610シリーズのストレート(垂直) ZIF FFCコネクタは、表面実装タイプです。 52030シリーズのストレート(垂直) ZIF FFCコネクタは、スルーホール実装タイプです。 52610-xx33シリーズSMTストレート(垂直)ZIF FFCコネクタのりん青銅端子はニッケルめっき上に銀スズビスマスを施したもので、スズめっきの基板保持補強金具を備えています。 ハウジングはUL94V-0等級のガラス繊維入りポリアミド製です。 52610-xx71シリーズSMTストレート(垂直) ZIF FFCコネクタの端子はりん青銅製で、ニッケルめっき上にスズビスマスが施されています。 ハウジングはUL94V-0等級のナイロン製です。 52610-xx72シリーズSMTストレート(垂直) ZIF FFCコネクタの端子はりん青銅製で、コンタクト部分は金を施したニッケルめっき、PCテールはスズめっきになっています。 ハウジングはUL94V-0等級のナイロン製です。 52030-xx29シリーズスルーホール実装ストレート(垂直) ZIF FFCコネクタの端子はりん青銅製で、ニッケルめっき上にスズビスマスが施されています。 ハウジングはUL94V-0等級のナイロン製です。
注文コード49559573
品番52030-2029