Molex FPC / FFC コネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様コンタクト数:25●コンタクト材質:銅合金●ピッチ:0.25mm●取り付けタイプ:表面実装●ジェンダー:メス●端子タイプ:下接点●ボディ向き:ライトアングル●ロック機構:あり●定格電流:200mA●定格電圧:50 V ac/dc●シリーズ:Easy-On●シリーズ番号:502078●行数:1●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●動作温度 Min:-20℃●Molex Easy-On FFC / FPCコネクタ、502078シリーズ. これらのMolex社の0.25 mmピッチ間隔FPC SMT 502078シリーズコネクタは、1.0 mmの高さでスペースを節約します。 502078シリーズの0.25 mmピッチ間隔コネクタは完全なZIF設計で、ケーブルの破損を防ぐ簡単なケーブル挿入と、端子が曲がっても一貫した電気接続を維持するスプリング機能が偶数と奇数の端子に提供されています。 注文コード49560124 品番502078-2510
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は仕様・内容量など494種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:25●コンタクト材質:銅合金●ピッチ:0.25mm●取り付けタイプ:表面実装●ジェンダー:メス●端子タイプ:下接点●ボディ向き:ライトアングル●ロック機構:あり●定格電流:200mA●定格電圧:50 V ac/dc●シリーズ:Easy-On●シリーズ番号:502078●行数:1●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●動作温度 Min:-20℃●Molex Easy-On FFC / FPCコネクタ、502078シリーズ. これらのMolex社の0.25 mmピッチ間隔FPC SMT 502078シリーズコネクタは、1.0 mmの高さでスペースを節約します。 502078シリーズの0.25 mmピッチ間隔コネクタは完全なZIF設計で、ケーブルの破損を防ぐ簡単なケーブル挿入と、端子が曲がっても一貫した電気接続を維持するスプリング機能が偶数と奇数の端子に提供されています。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする