内容量1袋(5個)
仕様コンタクト数:27●コンタクト材質:リン酸銅●ピッチ:1mm●取り付けタイプ:スルーホール●ジェンダー:メス●端子タイプ:垂直接点●ボディ向き:ストレート●定格電流:500mA●定格電圧:50 V ac/dc●シリーズ:Easy-On●シリーズ番号:52806●行数:1●コンタクトめっき:錫●動作温度 Max:+80℃●FCCケーブルアセンブリについては、代表品番 ; 458-9169 458-9169 を参照してください。. FFC / FPC Non-ZIF縦型コネクタ Molex - 52806シリーズ. Molex 52806シリーズFFC / FPC Non-ZIF縦型コネクタは、フットプリント1 mmのFFCケーブルに対応しています。 Molex 52806シリーズFFC / FPC Non-ZIF縦型コネクタでは、キンクPCテールタイプも用意しています。 Molex 52806シリーズFFC / FPC Non-ZIF縦型コネクタのボディは、材料に高温熱可塑樹脂を使用しており、表面実装に対応しています。
注文コード49560517
品番52806-2710