画像準備中

Molex FPC / FFC コネクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様コンタクト数:29●コンタクト材質:リン酸銅●ピッチ:1mm●取り付けタイプ:スルーホール●ジェンダー:メス●端子タイプ:垂直接点●ボディ向き:ストレート●定格電流:500mA●定格電圧:50 V ac/dc●シリーズ:Easy-On●シリーズ番号:52807●行数:1●コンタクトめっき:錫●動作温度 Min:-20℃●FCCケーブルアセンブリについては、代表品番 ; 458-9169 458-9169 を参照してください。. FFC / FPC Non-ZIF縦型コネクタ Molex - 52806シリーズ. Molex 52806シリーズFFC / FPC Non-ZIF縦型コネクタは、フットプリント1 mmのFFCケーブルに対応しています。 Molex 52806シリーズFFC / FPC Non-ZIF縦型コネクタでは、キンクPCテールタイプも用意しています。 Molex 52806シリーズFFC / FPC Non-ZIF縦型コネクタのボディは、材料に高温熱可塑樹脂を使用しており、表面実装に対応しています。 注文コード49560605 品番52806-2910
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量など494種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:29●コンタクト材質:リン酸銅●ピッチ:1mm●取り付けタイプ:スルーホール●ジェンダー:メス●端子タイプ:垂直接点●ボディ向き:ストレート●定格電流:500mA●定格電圧:50 V ac/dc●シリーズ:Easy-On●シリーズ番号:52807●行数:1●コンタクトめっき:錫●動作温度 Min:-20℃●FCCケーブルアセンブリについては、代表品番 ; 458-9169 458-9169 を参照してください。. FFC / FPC Non-ZIF縦型コネクタ Molex - 52806シリーズ. Molex 52806シリーズFFC / FPC Non-ZIF縦型コネクタは、フットプリント1 mmのFFCケーブルに対応しています。 Molex 52806シリーズFFC / FPC Non-ZIF縦型コネクタでは、キンクPCテールタイプも用意しています。 Molex 52806シリーズFFC / FPC Non-ZIF縦型コネクタのボディは、材料に高温熱可塑樹脂を使用しており、表面実装に対応しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする