日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex FPC / FFC コネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
コンタクト数:32●コンタクト材質:リン酸銅●ピッチ:0.5mm●取り付けタイプ:表面実装●オス・メス:メス●端子タイプ:ZIF●ボディ向き:垂直●定格電流:500mA●定格電圧:50 Vrms ac/dc●シリーズ番号:52559●行数:1●コンタクトめっき:金, 錫●ハウジング材質:ナイロン
注文コード
49560833
品番
52559-3252
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
494
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:32●コンタクト材質:リン酸銅●ピッチ:0.5mm●取り付けタイプ:表面実装●オス・メス:メス●端子タイプ:ZIF●ボディ向き:垂直●定格電流:500mA●定格電圧:50 Vrms ac/dc●シリーズ番号:52559●行数:1●コンタクトめっき:金, 錫●ハウジング材質:ナイロン
RoHS指令(10物質対応)
対応