Molex FPC / FFC コネクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(3000個) 仕様コンタクト数:4 、 コンタクト材質:銅合金 、 ピッチ:0.5mm 、 取り付けタイプ:表面実装 、 ジェンダー:メス 、 端子タイプ:はんだ 、 ボディ向き:ライトアングル 、 定格電流:300 (Contact)mA 、 定格電圧:50 Vrms ac/dc 、 シリーズ:Easy-On 、 シリーズ番号:501461 、 行数:1 、 コンタクトめっき:金 、 動作温度 Min:-40℃ 注文コード49561208 品番5014610491
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量など494種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:4 、 コンタクト材質:銅合金 、 ピッチ:0.5mm 、 取り付けタイプ:表面実装 、 ジェンダー:メス 、 端子タイプ:はんだ 、 ボディ向き:ライトアングル 、 定格電流:300 (Contact)mA 、 定格電圧:50 Vrms ac/dc 、 シリーズ:Easy-On 、 シリーズ番号:501461 、 行数:1 、 コンタクトめっき:金 、 動作温度 Min:-40℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする