日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex IDCコネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(1344個)
仕様
コンタクト数:8 、 行数:2 、 オス・メス:メス 、 ピッチ:1.27mm 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 ボディ向き:垂直 、 定格電流:1.2A 、 コンタクトめっき:錫 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 定格電圧:250 V 、 コンタクト材質:リン酸銅
注文コード
49562504
品番
90584-1308
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
40
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:8 、 行数:2 、 オス・メス:メス 、 ピッチ:1.27mm 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 ボディ向き:垂直 、 定格電流:1.2A 、 コンタクトめっき:錫 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 定格電圧:250 V 、 コンタクト材質:リン酸銅
RoHS指令(10物質対応)
対応