内容量1セット(150個)
仕様オス・メス:オス●端子方法:はんだ●ボディ向き:ライトアングル●コンタクト材質:銅合金●取り付けタイプ:表面実装●ポート数:1●USBバージョン:3.1●定格電圧:30 V ac●定格電流:5A●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-30℃●シリーズ番号:105444●Molex 3.1 USB-Cコネクタ. Molexの3.1タイプC USB表面実装コネクタシリーズです。 このUSB Cコネクタは、1つの接続で電力とデータの両方のソリューションを実現します。データ転送速度は、最大10 Gbit/sと超高速です。 この業務用グレードのライトアングルコネクタは、携帯機器向けの薄型設計で、産業用途に十分対応できる頑丈さを備えています。 USB C 3.1コネクタは、独自のリバーシブルのかん合機能を備えているため、上下の向きに関係なく常に1回で接続することができます。 主な用途には、スマートフォン、PC、ラップトップ、タブレット、電源パック、充電器などがあります。
注文コード49566449
品番105444-0001