Molex USBコネクタ Type-C

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様オス・メス:オス●端子方法:はんだ●ボディ向き:ライトアングル●コンタクト材質:銅合金●取り付けタイプ:表面実装●ポート数:1●USBバージョン:3.1●定格電圧:30 V ac●定格電流:5A●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-30℃●シリーズ番号:105444●Molex 3.1 USB-Cコネクタ. Molexの3.1タイプC USB表面実装コネクタシリーズです。 このUSB Cコネクタは、1つの接続で電力とデータの両方のソリューションを実現します。データ転送速度は、最大10 Gbit/sと超高速です。 この業務用グレードのライトアングルコネクタは、携帯機器向けの薄型設計で、産業用途に十分対応できる頑丈さを備えています。 USB C 3.1コネクタは、独自のリバーシブルのかん合機能を備えているため、上下の向きに関係なく常に1回で接続することができます。 主な用途には、スマートフォン、PC、ラップトップ、タブレット、電源パック、充電器などがあります。 注文コード49566458 品番105444-0001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は仕様・内容量9種類から選べます 他の種類を見る
仕様オス・メス:オス●端子方法:はんだ●ボディ向き:ライトアングル●コンタクト材質:銅合金●取り付けタイプ:表面実装●ポート数:1●USBバージョン:3.1●定格電圧:30 V ac●定格電流:5A●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-30℃●シリーズ番号:105444●Molex 3.1 USB-Cコネクタ. Molexの3.1タイプC USB表面実装コネクタシリーズです。 このUSB Cコネクタは、1つの接続で電力とデータの両方のソリューションを実現します。データ転送速度は、最大10 Gbit/sと超高速です。 この業務用グレードのライトアングルコネクタは、携帯機器向けの薄型設計で、産業用途に十分対応できる頑丈さを備えています。 USB C 3.1コネクタは、独自のリバーシブルのかん合機能を備えているため、上下の向きに関係なく常に1回で接続することができます。 主な用途には、スマートフォン、PC、ラップトップ、タブレット、電源パック、充電器などがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする