日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex USBコネクタ Type-C
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
オス・メス:メス●端子方法:はんだ●ボディ向き:ライトアングル●コンタクト材質:銅合金●取り付けタイプ:表面実装●ポート数:1●USBバージョン:USB 3.1●定格電圧:30 V ac/dc●定格電流:5A●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-30℃●シリーズ番号:105455
注文コード
49566503
品番
105455-0101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス●端子方法:はんだ●ボディ向き:ライトアングル●コンタクト材質:銅合金●取り付けタイプ:表面実装●ポート数:1●USBバージョン:USB 3.1●定格電圧:30 V ac/dc●定格電流:5A●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-30℃●シリーズ番号:105455
RoHS指令(10物質対応)
対応