日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex コネクタハウジング
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
コンタクト数:15●行数:3●ピッチ:5.03mm●オス・メス:オス●取り付けタイプ:パネルマウント●シリーズ:STANDARD .093"●ボディ向き:ストレート●長さ:42.4mm●幅:18.7mm●深さ:24.89mm●ハウジング材質:ナイロン●シリーズ番号:1375●直径2.36 mm、標準0.093インチのピン及びソケットハウジング - 1375シリーズ
注文コード
49567553
品番
03-09-2159
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
629
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:15●行数:3●ピッチ:5.03mm●オス・メス:オス●取り付けタイプ:パネルマウント●シリーズ:STANDARD .093"●ボディ向き:ストレート●長さ:42.4mm●幅:18.7mm●深さ:24.89mm●ハウジング材質:ナイロン●シリーズ番号:1375●直径2.36 mm、標準0.093インチのピン及びソケットハウジング - 1375シリーズ
RoHS指令(10物質対応)
対応