内容量1袋(10個)
仕様コンタクト数:2●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス・メス:オス●併用可能製品:Wire-to-Wire Plug●ボディ向き:ストレート●長さ:8.06mm●深さ:17mm●ハウジング材質:ナイロン●シリーズ番号:35184●電線対電線プラグハウジング、35184シリーズ. オス圧着端子35053シリーズとともに使用します。代表品番 ; 720-5763 720-5763 を参照してください。 ソケットハウジング35155シリーズとかん合します。代表品番 ; 720-5820 720-5820 を参照してください。
注文コード49568034
品番35184-0200