日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex コネクタハウジング
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクト数:2●行数:1●ピッチ:5.84mm●オス・メス:オス●シリーズ:MX150L●併用可能製品:MX150L 2回路プラグ●ボディ向き:ストレート●長さ:18.95mm●深さ:53.95mm●シリーズ番号:19419●UL認定コンポーネント. MX150L 19417シリーズオスコンタクトについては、代表品番 ; 511-0017 511-0017 を参照してください。. MX150Lプラグ
注文コード
49568113
品番
19419-0008
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
629
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:2●行数:1●ピッチ:5.84mm●オス・メス:オス●シリーズ:MX150L●併用可能製品:MX150L 2回路プラグ●ボディ向き:ストレート●長さ:18.95mm●深さ:53.95mm●シリーズ番号:19419●UL認定コンポーネント. MX150L 19417シリーズオスコンタクトについては、代表品番 ; 511-0017 511-0017 を参照してください。. MX150Lプラグ
RoHS指令(10物質対応)
対応