日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex コネクタハウジング
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(900個)
仕様
コンタクト数:2●行数:1●ピッチ:5mm●オス・メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●併用可能製品:50039 Mizu-P25圧着端子●長さ:12.4mm●幅:25.5mm●深さ:9.5mm●ハウジング材質:ポリエステル●シリーズ番号:52117
注文コード
49568138
品番
52117-0240
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
629
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:2●行数:1●ピッチ:5mm●オス・メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●併用可能製品:50039 Mizu-P25圧着端子●長さ:12.4mm●幅:25.5mm●深さ:9.5mm●ハウジング材質:ポリエステル●シリーズ番号:52117
RoHS指令(10物質対応)
対応