内容量1袋(10個)
仕様コンタクト数:2●行数:1●ピッチ:6.2mm●オス・メス:オス●シリーズ:VersaBlade●併用可能製品:電線対電線VersaBladeハイブリッドプラグ●ボディ向き:ストレート●長さ:23.4mm●幅:14mm●深さ:28.9mm●ハウジング材質:PET●シリーズ番号:35150●VersaBladeハイブリッドハウジング - 35150、35180、及び35965シリーズ. VersaBladeハイブリッドハウジングは、4種類の端子に対応しています。代表品番 ; 720-5861 720-5861 を参照してください。このハイブリッドハウジングには、ポジティブロック及び極性化機能が備わっているので、確実で正確なかん合を実現できます。 ハウジング材質はUL 94V-0に適合しており、安全性を確保しています。. VersaBlade端子位置保証(TPA)二次ロックについては、代表品番 ; 720-5772 720-5772 を参照してください。
注文コード49568165
品番35150-0210