日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex コネクタハウジング
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
仕様
コンタクト数:2●行数:2●ピッチ:4.2mm●オス・メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●併用可能製品:45750 Mini-Fit Plus HCS圧着端子, 5556 Mini-Fitメス圧着端子●長さ:5.4mm●幅:19.6mm●深さ:10.6mm●ハウジング材質:ナイロン●シリーズ番号:5557
注文コード
49568244
品番
39-01-3025
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
629
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:2●行数:2●ピッチ:4.2mm●オス・メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●併用可能製品:45750 Mini-Fit Plus HCS圧着端子, 5556 Mini-Fitメス圧着端子●長さ:5.4mm●幅:19.6mm●深さ:10.6mm●ハウジング材質:ナイロン●シリーズ番号:5557
RoHS指令(10物質対応)
対応