Molex コネクタハウジング

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様コンタクト数:2●行数:2●ピッチ:5.7mm●オス・メス:オス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●シリーズ:Mega-Fit●併用可能製品:電源コネクタ、電線対基板コネクタ、電線対電線コネクタ●ボディ向き:ストレート●長さ:8.35mm●幅:14.26mm●深さ:24.92mm●ハウジング材質:ナイロン●シリーズ番号:170001●Mega-Fitグローワイヤ準拠レセプタクルハウジング - 170001シリーズ. Molex社製のこれらのMega-Fit 5.70 mmピッチグローワイヤ準拠レセプタクルハウジングはポジティブロッキング機能を持ち、ヘッダに完全にかん合されると、クリック音が聞こえます。 処理やかん合中の保護のため、Mega-Fitグローワイヤ準拠レセプタクルハウジング内の端子は完全に絶縁されています。 Mega-Fit圧着端子コンタクトについては、品番 ; 797-5920 797-5920 を参照してください。 Mega-Fit グローワイヤ準拠ヘッダのかんごう製品については、代表品番 ; 797-5908 797-5908 を参照してください。 注文コード49568253 品番170001-0102
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829
この商品は仕様・内容量など629種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:2●行数:2●ピッチ:5.7mm●オス・メス:オス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●シリーズ:Mega-Fit●併用可能製品:電源コネクタ、電線対基板コネクタ、電線対電線コネクタ●ボディ向き:ストレート●長さ:8.35mm●幅:14.26mm●深さ:24.92mm●ハウジング材質:ナイロン●シリーズ番号:170001●Mega-Fitグローワイヤ準拠レセプタクルハウジング - 170001シリーズ. Molex社製のこれらのMega-Fit 5.70 mmピッチグローワイヤ準拠レセプタクルハウジングはポジティブロッキング機能を持ち、ヘッダに完全にかん合されると、クリック音が聞こえます。 処理やかん合中の保護のため、Mega-Fitグローワイヤ準拠レセプタクルハウジング内の端子は完全に絶縁されています。 Mega-Fit圧着端子コンタクトについては、品番 ; 797-5920 797-5920 を参照してください。 Mega-Fit グローワイヤ準拠ヘッダのかんごう製品については、代表品番 ; 797-5908 797-5908 を参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49569179
2024-01-26
用途:
ハーネス
TES 様

モレックス製品は品質が良いので製作に安心感があり
使っていても不具合が全く出ません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする