Molex コネクタハウジング

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様コンタクト数:3●行数:1●ピッチ:2.54mm●オス・メス:オス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●シリーズ:H-DAC 64●ボディ向き:ストレート●長さ:11.66mm●幅:12.97mm●深さ:34.85mm●ハウジング材質:ガラス繊維強化SPS●シリーズ番号:31067●Molex H-DAC 64(TM) 2.54 mmオスプラグハウジング 31067シリーズ. 2.54 mmピッチH-DAC 64オスプラグハウジングアセンブリ製品 このオスプラグハウジングアセンブリには、ピンの誤った屈曲を防止するスクーププルーフ機能が備わっており、誤かん合を防止する極性化もあります。 また、このオスプラグハウジングアセンブリには、端子位置保証(TPA)機能と、高振動システムで確実なかん合を実現するポジティブロックが装備されています。 720-5669 720-5669 3極、極性化A、黒色、クリスマスツリー型の付属物、品番 720-5665 720-5665 とかん合。 797-9026 797-9026 3極、極性化B、灰色、クリスマスツリー型の付属物。 注文コード49568305 品番31067-1071
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
この商品は仕様・内容量など629種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:3●行数:1●ピッチ:2.54mm●オス・メス:オス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●シリーズ:H-DAC 64●ボディ向き:ストレート●長さ:11.66mm●幅:12.97mm●深さ:34.85mm●ハウジング材質:ガラス繊維強化SPS●シリーズ番号:31067●Molex H-DAC 64(TM) 2.54 mmオスプラグハウジング 31067シリーズ. 2.54 mmピッチH-DAC 64オスプラグハウジングアセンブリ製品 このオスプラグハウジングアセンブリには、ピンの誤った屈曲を防止するスクーププルーフ機能が備わっており、誤かん合を防止する極性化もあります。 また、このオスプラグハウジングアセンブリには、端子位置保証(TPA)機能と、高振動システムで確実なかん合を実現するポジティブロックが装備されています。 720-5669 720-5669 3極、極性化A、黒色、クリスマスツリー型の付属物、品番 720-5665 720-5665 とかん合。 797-9026 797-9026 3極、極性化B、灰色、クリスマスツリー型の付属物。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49569179
2024-01-26
用途:
ハーネス
TES 様

モレックス製品は品質が良いので製作に安心感があり
使っていても不具合が全く出ません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする