Molex コネクタハウジング

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様コンタクト数:3●行数:1●ピッチ:2.54mm●オス・メス:オス●取り付けタイプ:パネルマウント●シリーズ:SL●併用可能製品:SL圧着端子70021、SL TPA 73838●ボディ向き:ストレート●長さ:19.05mm●幅:6mm●深さ:23.07mm●ハウジング材質:ポリエステル●シリーズ番号:70107●Molex 2.54 mm SLシリーズ電線対電線圧着プラグハウジング、70107シリーズ. SLシリーズ2.54 mm間隔電線対電線1列プラグスタイル圧着ハウジングは、SLモジュラコネクタシステムの一部を形成し、コンピュータ、医療装置、車載コントロールなどの低電力信号用途に適しています。 これらのSLシリーズ2.54 mmプラグコネクタ圧着ハウジングは、正確でしっかりとしたかん合保持のための極性とポジティブロック、及び別売りの端子位置保証(TPA)コンポーネント(代表品番 ; 908-1049 908-1049 を参照)に対応するスロットを備えています。 これらのSLプラグ圧着ハウジングのパネル取り付けバージョンには、サイドラッチが付いています(品番70107-503x / 70107-504x)。 これらのSLシリーズ圧着ハウジングのオスコンタクトは別売りです(代表品番 ; 670-6271 670-6271 を参照)。 注文コード49568348 品番70107-5037
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は仕様・内容量など629種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:3●行数:1●ピッチ:2.54mm●オス・メス:オス●取り付けタイプ:パネルマウント●シリーズ:SL●併用可能製品:SL圧着端子70021、SL TPA 73838●ボディ向き:ストレート●長さ:19.05mm●幅:6mm●深さ:23.07mm●ハウジング材質:ポリエステル●シリーズ番号:70107●Molex 2.54 mm SLシリーズ電線対電線圧着プラグハウジング、70107シリーズ. SLシリーズ2.54 mm間隔電線対電線1列プラグスタイル圧着ハウジングは、SLモジュラコネクタシステムの一部を形成し、コンピュータ、医療装置、車載コントロールなどの低電力信号用途に適しています。 これらのSLシリーズ2.54 mmプラグコネクタ圧着ハウジングは、正確でしっかりとしたかん合保持のための極性とポジティブロック、及び別売りの端子位置保証(TPA)コンポーネント(代表品番 ; 908-1049 908-1049 を参照)に対応するスロットを備えています。 これらのSLプラグ圧着ハウジングのパネル取り付けバージョンには、サイドラッチが付いています(品番70107-503x / 70107-504x)。 これらのSLシリーズ圧着ハウジングのオスコンタクトは別売りです(代表品番 ; 670-6271 670-6271 を参照)。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49569179
2024-01-26
用途:
ハーネス
TES 様

モレックス製品は品質が良いので製作に安心感があり
使っていても不具合が全く出ません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする