曜日別特売
03-06-2033 Molex コネクタハウジング 日本モレックス(molex) 49568375

Molex コネクタハウジング

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)仕様コンタクト数:3●行数:1●ピッチ:3.68mm●オス・メス:オス●取り付けタイプ:パネルマウント●シリーズ:STANDARD .062"●ボディ向き:ストレート●長さ:15mm●幅:7.6mm●深さ:19.1mm●ハウジング材質:ナイロン●シリーズ番号:1625●プラグ. A range of 1.57mm Diameter Standard .062" Pin and Socket Receptacle Housings for use with crimp terminal contacts Series 1560/1561 stock number ; 178-6907 178-6907 typical.注文コード49568375品番03-06-2033
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549
仕様コンタクト数:3●行数:1●ピッチ:3.68mm●オス・メス:オス●取り付けタイプ:パネルマウント●シリーズ:STANDARD .062"●ボディ向き:ストレート●長さ:15mm●幅:7.6mm●深さ:19.1mm●ハウジング材質:ナイロン●シリーズ番号:1625●プラグ. A range of 1.57mm Diameter Standard .062" Pin and Socket Receptacle Housings for use with crimp terminal contacts Series 1560/1561 stock number ; 178-6907 178-6907 typical.RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49569179
2024-01-26
用途: ハーネス
TES

モレックス製品は品質が良いので製作に安心感があり
使っていても不具合が全く出ません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする