内容量1袋(10個)
仕様コンタクト数:3●行数:1●ピッチ:4.8mm●オス・メス:オス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●併用可能製品:電線対電線プラグ●ボディ向き:ストレート●ハウジング材質:ナイロン●シリーズ番号:5025●プラグ / ソケットハウジング、5025シリーズ. プラグハウジングには、5006シリーズ端子(品番720-6637)を使用します。ソケットハウジングには、5005シリーズ端子(代表品番720-6628)を使用します。
注文コード49568427
品番15-31-1033