内容量1袋(10個)
仕様コンタクト数:15●行数:1●ピッチ:3.96mm●オス・メス:メス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●シリーズ:KK 396●併用可能製品:KKコネクタ●ボディ向き:ストレート●長さ:59.33mm●幅:6.4mm●深さ:15.88mm●ハウジング材質:ナイロン●シリーズ番号:2139●最適な圧着工具については、品番 ; 450-391 450-391 などを参照. ソケットハウジング、2139シリーズ. 2478及び2578シリーズ端子用のKK 3.96 mm圧着端子ハウジング製品。それぞれ代表品番 ; 720-5946 720-5946 及び ; 670-2254 670-2254 を参照. Features and Benefits. 3.96 mm pitch Wire to board configurations and fittings Natural (white) colour Single Row Friction lock prevents accidental disconnection Ramp and polarising ribs Accepts KK 2478 and 2578 series terminals
注文コード49570177
品番09-50-3151