内容量1袋(5個)
仕様コンタクト数:16●行数:3●ピッチ:2.54 mm, 7.5 mm●オス・メス:メス●取り付けタイプ:PCBマウント●併用可能製品:EXTreme Ten60Power大電流コネクタ●ボディ向き:ストレート●長さ:60.76mm●幅:12.2mm●深さ:32.64mm●ハウジング材質:PBT●シリーズ番号:172510●Molex EXTreme Ten60Powerハイブリッド電源及び信号電線対基板レセプタクルハウジング. EXTreme Ten60Powerケーブル取り付けハイブリッド電源及び信号電線対基板レセプタクルハウジングです。このEXTreme Ten60Powerハイブリッド高電流レセプタクルハウジングは、電源コンタクトと信号コンタクトの両方を取り付けることができ、幅広い用途で優れた設計柔軟性を提供します。ハウジングは、正確な位置決め及びかん合を実現するキーと極性、及びかん合相手のコネクタへの確実な接続を実現するロック機能を備えています。コンタクトの完全な挿入と外れ防止を実現するTPA (端子位置保証)付き(品番 ; 134-8063 134-8063 )も用意しています。これらのハウジングの信号コンタクトと電源コンタクトは別売りです。信号コンタクトを挿入する信号コンタクトハウジング(品番 ; 134-8064 134-8064 )も必要です。これらのEXTreme Ten60Powerレセプタクルハウジングは、EXTreme Ten60Powerシリーズ172453基板ヘッダとかん合します。. 特長と利点. ハイブリッド設計による優れた設計柔軟性 キーと極性で誤かん合を防止 ロック機能で確実なかん合接続 コンタクトが外れるのを防止するTPA付きも用意. 製品用途の情報. EXTreme Ten60Powerハイブリッド電源及び信号コネクタは、さまざまな産業の幅広い用途に適しています。消費財産業用途には、機器、エンターテイメントシステム、HVAC及びUAV、ドローンがあります。データ及びコンピューティング用途には、ハイエンドサーバー及びラックサーバーがあります。通信用途には、携帯基地局、ハブ、ルーター、スイッチがあります。
注文コード49570414
品番172510-3412