画像準備中

Molex コネクタハウジング

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様コンタクト数:17●行数:1●ピッチ:2.54mm●オス・メス:メス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●シリーズ:KK 254●併用可能製品:KKコネクタ●ボディ向き:ストレート●長さ:43.64mm●深さ:12.7mm●ハウジング材質:ナイロン●シリーズ番号:6471●UL (E29179)、CSA (LR19980). Molex KK254、コネクタハウジング - 6471シリーズ. MolexのKKコネクタハウジングは、KKコネクタシステムの一部で、さまざまな電力及び信号用途に合わせて設計されています。KKコネクタハウジングは、PCBへの複数の接続を確立するためのシンプルで経済的な手段です。コネクタハウジングの代表的用途は、基板取り付け時のコネクタに対するレセプタクルです。こうした継手は、ハウジング内の接続部を保護するために不可欠なコンポーネントです。. 特長と利点. 1列、ワイヤ対基板及び基板対基板ハウジング 費用対効果が高く、汎用性に優れたコネクタ保護ソリューション 2 → 15極の製品を用意 2.54 mmピッチ ストレートフリクションロックにより、誤脱落を防止 ランプと偏光リブ KK 0850 / 4809シリーズ圧着端子に対応 注文コード49570423 品番22-01-2175
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量など629種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:17●行数:1●ピッチ:2.54mm●オス・メス:メス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●シリーズ:KK 254●併用可能製品:KKコネクタ●ボディ向き:ストレート●長さ:43.64mm●深さ:12.7mm●ハウジング材質:ナイロン●シリーズ番号:6471●UL (E29179)、CSA (LR19980). Molex KK254、コネクタハウジング - 6471シリーズ. MolexのKKコネクタハウジングは、KKコネクタシステムの一部で、さまざまな電力及び信号用途に合わせて設計されています。KKコネクタハウジングは、PCBへの複数の接続を確立するためのシンプルで経済的な手段です。コネクタハウジングの代表的用途は、基板取り付け時のコネクタに対するレセプタクルです。こうした継手は、ハウジング内の接続部を保護するために不可欠なコンポーネントです。. 特長と利点. 1列、ワイヤ対基板及び基板対基板ハウジング 費用対効果が高く、汎用性に優れたコネクタ保護ソリューション 2 → 15極の製品を用意 2.54 mmピッチ ストレートフリクションロックにより、誤脱落を防止 ランプと偏光リブ KK 0850 / 4809シリーズ圧着端子に対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49569179
2024-01-26
用途:
ハーネス
TES 様

モレックス製品は品質が良いので製作に安心感があり
使っていても不具合が全く出ません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする