Molex コネクタハウジング

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様コンタクト数:18●行数:1●ピッチ:2.54mm●オス・メス:メス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●シリーズ:C-Grid III●併用可能製品:C-Grid IIIコネクタ●ボディ向き:ストレート●長さ:46.78mm●幅:5.35mm●深さ:15.24mm●ハウジング材質:PPO●シリーズ番号:90156●ハウジング、ロック. This range of Connector Housings feature a 2.54 mm pitch and form part of the C-Grid III interconnection system from Molex. This system offers post and receptacle interconnection, with design flexibility and modular components that provide a wide range of interconnection packaging alternatives within the electronic markets. Ideal for use with a wide range of commercial and consumer applications. Features and Benefits. 2列 / 1列ラッチハウジング 極性ピン(品番 ; 360-6853 360-6853 )も提供 注文コード49570448 品番90156-0158
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869
この商品は仕様・内容量など629種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:18●行数:1●ピッチ:2.54mm●オス・メス:メス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●シリーズ:C-Grid III●併用可能製品:C-Grid IIIコネクタ●ボディ向き:ストレート●長さ:46.78mm●幅:5.35mm●深さ:15.24mm●ハウジング材質:PPO●シリーズ番号:90156●ハウジング、ロック. This range of Connector Housings feature a 2.54 mm pitch and form part of the C-Grid III interconnection system from Molex. This system offers post and receptacle interconnection, with design flexibility and modular components that provide a wide range of interconnection packaging alternatives within the electronic markets. Ideal for use with a wide range of commercial and consumer applications. Features and Benefits. 2列 / 1列ラッチハウジング 極性ピン(品番 ; 360-6853 360-6853 )も提供 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49569179
2024-01-26
用途:
ハーネス
TES 様

モレックス製品は品質が良いので製作に安心感があり
使っていても不具合が全く出ません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする