Molex コネクタハウジング

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様コンタクト数:24●行数:2●ピッチ:4.2mm●オス・メス:メス●取り付けタイプ:パネルマウント●シリーズ:Mini-Fit BMI●併用可能製品:Mini-Fit BMIレセプタクル●ボディ向き:ストレート●長さ:82.2mm●幅:17.3mm●深さ:19.6mm●ハウジング材質:ナイロン●シリーズ番号:42474●レセプタクル及びプラグハウジング、42474 / 42475シリーズ. ブラインドかん合インターフェイス、パネル取り付けハウジング レセプタクルハウジング42474シリーズはプラグハウジング42475シリーズとかん合 レセプタクルハウジング42474シリーズは圧着端子レセプタクル5557シリーズ(代表品番 ; 484-1748 484-1748 )ともかん合 レセプタクルハウジングでは5556シリーズ端子(代表品番 ; 215-5887 215-5887 )を採用 プラグハウジングでは5558シリーズシリーズ端子(代表品番 ; 215-5893 215-5893 )を採用 注文コード49570789 品番15-06-0240
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は仕様・内容量など629種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:24●行数:2●ピッチ:4.2mm●オス・メス:メス●取り付けタイプ:パネルマウント●シリーズ:Mini-Fit BMI●併用可能製品:Mini-Fit BMIレセプタクル●ボディ向き:ストレート●長さ:82.2mm●幅:17.3mm●深さ:19.6mm●ハウジング材質:ナイロン●シリーズ番号:42474●レセプタクル及びプラグハウジング、42474 / 42475シリーズ. ブラインドかん合インターフェイス、パネル取り付けハウジング レセプタクルハウジング42474シリーズはプラグハウジング42475シリーズとかん合 レセプタクルハウジング42474シリーズは圧着端子レセプタクル5557シリーズ(代表品番 ; 484-1748 484-1748 )ともかん合 レセプタクルハウジングでは5556シリーズ端子(代表品番 ; 215-5887 215-5887 )を採用 プラグハウジングでは5558シリーズシリーズ端子(代表品番 ; 215-5893 215-5893 )を採用 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49569179
2024-01-26
用途:
ハーネス
TES 様

モレックス製品は品質が良いので製作に安心感があり
使っていても不具合が全く出ません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする